simturn AX spårstickinsats fullradie vänster 6,2/1 mm

Article no.: 270635 6,2/1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning AFNYX800
för hål från ⌀ Dmin 6,2 mm
Effektiv längd 25,4 mm
⌀ D 6 mm
radie R 0,5 mm
f 2,95 mm
maximalt stickdjup tmax 1,8 mm
Spårbredd w 1 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 270635 6,2/1
EAN / GTIN 2050002067011
Manufacturer number A06.0100.25.62VL X800

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)