Sticksvarvinsats, invändig rund, höger L1 = 20 5,2/1 mm GARANT

Article no.: 270332 5,2/1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Micro
Minimidiameter Dmin 5,2 mm
Utkragningslängd L1 20 mm
Skaft-⌀ d 5 mm
Centrumavstånd spetsar L3 2,45 mm
maximalt sågdjup tmax 1 mm
radie R 0,5 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 270332 5,2/1
EAN / GTIN 4045197465771

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Användningsdata:

För skärhållare nr 270200270204.