{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Vänster | |
System | DM | |
Invändig | ja | |
passar till plattstorlek L | 16 mm | |
Passandegrundstomme | 264910 - 264922 | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 48 mm | |
Mittförskjutning L3 | 25 mm | |
totallängd L | 35 mm | |
Underläggsplatta | 279820 1 | |
Skruv förunder-läggs-platta | 259027 3 | |
Klamp, skruv,O-ring | 279835 2 | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikkelkode | 272085 DM/16 | |
Manufacturer number | 090-50583DM1690 |