{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell⌀ D | 13 mm | |
Skaftfäste typ | MK2 | |
Utkragningslängd LA | 128 mm | |
Effektiv längd LN | 50 mm | |
Inställningsområde | -0,05 / +0,1 mm | |
Skaftdiameter Ds | 35 mm | |
antal rullar | 5 | |
Produktslag | Slätvalsverktyg |
Artikkelkode | 291559 13 | |
EAN / GTIN | 4060491000800 | |
Manufacturer number | G1.1-013.00-3-050-MK2 |