{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftfäste typ | VDI25 | |
Skärriktning | vänster och höger | |
Utkragningslängd LA | 168 mm | |
Spetscentrumförskjutning f | 58 mm | |
Effektiv längd LN | 100 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 32 mm | |
maximal valskraft | 3 kN | |
rull-⌀ | 5 mm | |
Produktslag | Slätvalsverktyg |
Artikkelkode | 291530 VDI25 | |
EAN / GTIN | 4060491000251 | |
Manufacturer number | EGI5-32AI-1-VDI25-WL100 |