This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Präglingsverktygssortiment 16 mm

Article no.: 291900 16

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 16 mm
Utförande universal
för rull-⌀ 45 mm
Axel 291995
Produktslag Präglingsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 291900 16
EAN / GTIN 2050001922335

Beskrivelse

Utförande:

Återfjädrande system med utbytbara segment.

Passar till:

Utbytessegment nr 291910291912 och teckensatser nr 291905291907.

Leveransinnehåll:

Påskriftsverktyg med skaftdimension 16, skaftadapter för skaftdimension 20 och 25, start- och slutsegment.

Rekommendation:

För säker förvaring av utbytessegmenten/teckensatserna kan artikel nr 291990_Box beställas som tillval.

Anmärkning:

Satsdelar och andra utföranden kan levereras på begäran.
Beläggning med minst 26 segment möjlig.
Det maximala beläggningsantalet är beroende av den aktuella teckenbredden.