WNMG 080408-Wiper CA510

Article no.: 252015 CA510
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
30 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WNMG 080408
Hörnradie 0,8 mm
Sort CA510
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare WP
Skärdjup ap 0,3 mm - 1,2 mm
Matning f 0,06 mm/v - 0,42 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 450 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 252015 CA510
EAN / GTIN 4960664700592
Manufacturer number TAA08606

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Sort Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen