VCGT 050102 HB7025-1

Article no.: 268095 HB7025-1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  208,78 / st.
  • from 10 st.
    NOK  174,00 / st.
on request
På lager
900 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär VCGT 050102
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7025-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare SF
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,4 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 180 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 268095 HB7025-1
EAN / GTIN 4062406575946

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare