{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | KNUX 160405L | |
Hörnradie | 0,5 mm | |
Sort | HB7140-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | VG | |
spånbrytare | 3,2 mm | |
Skärdjup ap | 1 mm - 6 mm | |
Matning f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 210 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 251072 HB7140-1 |