CNMG 160608 HBT020

Article no.: 250204 HBT020
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
845 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CNMG 160608
Hörnradie 0,8 mm
Sort HBT020
Skärmaterial VHM
Beläggning TiCN
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare PM
Skärdjup ap 0,8 mm - 5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,45 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 280 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250204 HBT020
EAN / GTIN 4062406256197

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare