{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CNMG 120404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | CA510 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | WQ | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Matning f | 0,14 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 450 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 250211 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664697045 | |
Manufacturer number | TAA00990 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMG 120404-Wiper CA510
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 183,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
841 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 143,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 119,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal byten/skär | 4 | 4 |
Hörnradie | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
spån-brytare | WQ | SM |
Matning f | 0,14 mm/v - 0,5 mm/v | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |