CCGT 030101 HB7025-1

Article no.: 260046 HB7025-1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  207,77 / st.
  • from 10 st.
    NOK  173,18 / st.
on request
På lager
1 057 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CCGT 030101
Hörnradie 0,1 mm
Sort HB7025-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare SF
Tolerans G
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,2 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,1 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 300 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260046 HB7025-1
EAN / GTIN 4062406058661

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare