{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 32 mm | |
Användning | vänster | |
Norm | Verkstadsnorm | |
ISO-kod hållare | PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15 | |
Passande vändskär | CN.. 1606..; DN.. 1506.. | |
Funktionsbredd L4 | 40 mm | |
Huvudängd L1 | 40 mm | |
totallängd L | 170 mm | |
Reservdel | 259981 9 | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 255121 32 | |
EAN / GTIN | 4062406609429 |