{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 20 mm | |
Användning | vänster | |
Norm | DIN ISO 5610; Verkstadsnorm | |
ISO-kod hållare | PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; | |
Passande vändskär | CN.. 1204..; DN.. 1104.. | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 28 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Reservdel | 259981 8 | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 255121 20 | |
EAN / GTIN | 4062406384623 |