• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

GARANT Master eco klämvridhållare kort 16/11 mm

Article no.: 260291 16/11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
21 styck i lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Eco
Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig ja
ISO-kod hållare SDJCR/L 1616F11
Passande vändskär DC.. 11T3..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 30 mm
totallängd L 80 mm
Skruvsats förvändskär 269023 3
Underläggsplatta 269007 1
Skruv för underläggsplatta 269013 6
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260291 16/11
EAN / GTIN 4067263122449

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006−311936 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Infogar

From the same series "Master Eco" View all