• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

GARANT Master eco klämvridhållare kort 20/12 mm

Article no.: 250003 20/12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Eco
Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare DCLNR/L 2020H12
Passande vändskär CN.. 1204..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 30 mm
totallängd L 100 mm
Underläggsplatta 259031 49
Skruv för underläggsplatta 259027 8
Klamp, skruv,O-ring 259036 22
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250003 20/12
EAN / GTIN 4067263121152

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar

Infogar

From the same series "Master Eco" View all