{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Mute | |
Användning | Höger | |
System | GL | |
Invändig | ja | |
Skaft / storlek | 16 mm | |
ISO-kod utbytbart skärhuvud | SCLCR | |
Passande vändskär | CC..0602.. | |
Anliggningsvinkel | 95 grad | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 20 mm | |
Mittförskjutning L3 | 11 mm | |
totallängd L | 15,4 mm | |
Vändskärsskruv | 269028 38 | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikkelkode | 264830 GL/10 | |
EAN / GTIN | 4062406231439 |