{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för hål från ⌀ Dmin | 6 mm | |
Effektiv längd | 30 mm | |
Invändig | ja | |
Skaft-⌀ d | 8 mm | |
radie R | 0,2 mm | |
f | 2,75 mm | |
a | 5,7 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,5 mm | |
maximalt stickdjup tmax | 1,8 mm | |
passande klämhållare nr 240100 | 12/8; 16/8 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikkelkode | 240127 6 | |
EAN / GTIN | 4047109071254 | |
Manufacturer number | H51 61300.0282 |