UniTurn invändigt svarvstål, höger L2 = 15 4 mm

Article no.: 240114 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
68 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

för hål från ⌀ Dmin 4 mm
Effektiv längd 15 mm
Skaft-⌀ d 4 mm
radie R 0,1 mm
f 1,75 mm
a 3,7 mm
maximalt sågdjup ap max 0,3 mm
maximalt stickdjup tmax 0,8 mm
passande klämhållare nr 240100 12/4; 16/4
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,02 mm/v
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 240114 4
EAN / GTIN 4047109071094
Manufacturer number H51 42150.0182

Användningstabell

Aluminium, plast
N
180
Alu (kortspånig)
N
180
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Skärmaterial = BK 82.
Från storlek 5 med inre kylmedelstillförsel. För mindre diametrar sker smörjmedelstillförseln via hållaren.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    ⌀ Dmin (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen