{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaft-⌀ | 32 mm | |
Invändigt svarvdjup upp till | 14×D | |
Svängning | dämpad | |
System | QC | |
Invändig | ja | |
totallängd L | 556 mm | |
Centrumförskjutning H grundstomme | 6 mm | |
icke monterbart område S | 167,6 mm | |
rekommenderad spännlängd | 128 mm | |
Monteringsskruv | 269025 2 | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikkelkode | 264908 QC/32 | |
Manufacturer number | 090-40QCX53214 |