GARANT Master Turn borrstång stål spiraliserat 10/11 mm

Article no.: 260932 10/11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie GARANT Master
Skaftdiameter Ds 10 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A10K STFCR/L11
Inställningsvinkel κ 90 grad
Passande vändskär TC.. 1102..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 12 mm
Mittförskjutning L3 6,2 mm
Spännhöjd L2 9 mm
Huvudängd L1 22 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260932 10/11
EAN / GTIN 4062406677244

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Infogar

From the same series "GARANT Master" View all