Böjt hörnsvarvstål höger motsvarande DIN 4965 HSS/E 20 mm HOLEX

Article no.: 296750 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

skaftstorlek 20 mm
Skärmaterial HSS E
totallängd 160 mm
Produktslag Svarvstål

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 296750 20
EAN / GTIN 4045197189967

Beskrivelse

Utförande:

Alla storlekar svetsade.

Användningsdata:

Universellt användbar, medelhöga skärhastigheter.
HSS/E − På alla svarvar i styckvis tillverkning och serietillverkning. Dessa svarvstål har hög skärprestanda och är okänsliga för brott, även vid stora spåndjup, intermittent bearbetning och för material med hög draghållfasthet.