This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Metallsågband 27×3660 4/6 GARANT

Article no.: 173740 4/6
  • Skärmaterial: HSS Co 8

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial HSS Co 8
Bredd 27 mm
Tjocklek 0,9 mm
Längd 3 660 mm
Produktslag Metallbandsågblad

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 173740 4/6
EAN / GTIN 4045197275417

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT − bimetallsågband med hög kapacitet och med slitstark M42-tandad egg och speciellt flexibelt bärarband med förhöjd ryggbelastningsförmåga.

Användningsdata:

Kombitandning 0° − Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).
Kombitandning 10° − Universell för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).
Normaltandning 0° − För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.
Normaltandning 10° − För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

Anmärkning:

Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    Tänder per tum Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen