Planförsänkare enl. DIN för genomgående hål 26X17 mm GARANT

Article no.: 156120 26X17
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
46 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Morsekona

Produktinformasjon

Technical Data

Försänkar-⌀ 26 mm
Beläggning obelagd
tapp-⌀ 17 mm
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm Verkstadsnorm
Skaft Morsekona
För skruvstorlek M16
för hålets kvalitetsgrad f
totallängd L 192 mm
morsekona MK 3
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,2 mm/v
Invändig nej
förborrningshål-⌀ 17 mm
Steghöjd L1 1. steg 1 med fas 35 mm
Spetsvinkel 180 grad
Produktslag Planförsänkare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 156120 26X17
EAN / GTIN 4045197087874

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Spiralformad försänkare. Tapp-⌀ har anpassats till respektive användningsändamål:
f − för genomgående hål kvalitet fin enligt DIN ISO 273.
m − för genomgående hål kvalitet medel enligt DIN ISO 273.

Användningsdata:

För försänkning av insexskruvar DIN 912, 6912, 7984 och cylinderskruvar ISO 1207 (DIN 84).

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
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
    Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen