{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Försänkar-⌀ | 8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
tapp-⌀ | 4,3 mm | |
Skärmaterial | HSS E | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 1866 A | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
För skruvstorlek | M4 | |
totallängd L | 71 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Invändig | nej | |
förborrningshål-⌀ | 4,3 mm | |
Steghöjd L1 1. steg 1 med fas | 5 mm | |
Skärlängd lc | 14 mm | |
Spetsvinkel | 90 grad | |
Produktslag | Planförsänkare |
Artikkelkode | 155600 8X4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197462800 |