Planförsänkare 180° Weldonskaft 15 mm GARANT

Article no.: 217160 15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
15 styck i lager
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
  • Försänkningsvinkel: 180
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Produktinformasjon

Technical Data

Försänkn-⌀ D 15 mm
För DIN-insexskruvar M8
Skaftutförande  weldon-skaft
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Antal skär Z 2
Minimidiameter dmin 5 mm
Utkragningslängd L1 30 mm
totallängd Ltot 92 mm
Skaftdiameter Ds h6 12 mm
Passande vändskär 260142
Vändskärsskruv 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Försänkningsvinkel 180 grad
Produktslag Försänkare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 217160 15
EAN / GTIN 4045197685315

Beskrivelse

Norm:

DIN 974-1 typ 1 (för DIN-insexskruvar).

Anmärkning:

De rekommenderade vändskärsplattorna har hörnradien 0,4 mm. Om plattor med andra hörnradier används uppnås inte måttet dmin (se tabellen)!
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Försänkn-⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen