{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Invändig | nej | |
för hål-⌀ | 7,5 mm | |
Programmeringsmått | 12 mm | |
Utkragningslängd L1 | 53 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Passande knivstorlek | 5 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | Utan |
Artikkelkode | 156770 7,5 | |
EAN / GTIN | 4067263964780 |