{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 1835 A | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 15,510 mm - 16,000 mm | |
Skärlängd Lc | 52 mm | |
Utkragningslängd L1 | 123 mm | |
totallängd L | 170 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 162951 16 | |
EAN / GTIN | 4045197366306 |