{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 4,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Invändig | nej | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 21 mm | |
Utkragningslängd L1 | 51 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 163000 4,7 | |
EAN / GTIN | 4045197252852 |