{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | Cylindriskt skaft med e9 | |
⌀-Område | 3,101 mm - 3,650 mm | |
Ändsnitt | 1,5 mm | |
Skärlängd Lc | 12 mm | |
Utkragningslängd L1 | 39 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 162830 3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406166328 |