{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 19 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | för bottenhål | |
Skärlängd Lc | 25 mm | |
Utkragningslängd L1 | 80 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,23 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,2 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 164359 19H7 | |
EAN / GTIN | 4045197768018 |