{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 4,801 mm - 5,96 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 5×D | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122797 4,801-X | |
EAN / GTIN | 4062406653842 |