{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 5,98 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Tolerans | 0 / 0,004 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | för bottenhål | |
Skärlängd Lc | 12 mm | |
Utkragningslängd L1 | 35 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/v | |
rekommenderad borr-⌀ i stål < 1100 N/mm2 | 5,9 mm | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 164392 5,98 | |
EAN / GTIN | 4045197363527 |