Ställbara handbrotschar 24 mm GARANT

Article no.: 160500 24
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 859
  • Spiralvinkel: 7-8
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 24 mm
Skärmaterial HSS
Norm DIN 859
Spiralvinkel 7-8 grad
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 85 mm
Utkragningslängd L1 137 mm
totallängd L 231 mm
skaftstorlek □ 20 mm
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 160500 24
EAN / GTIN 4045197250773

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Upp till 5 mm med raka spår, från 6 mm med vänsterspiral 7−8°. Brotschen är slitsad och kan med hjälp av en skruv expanderas med ca 1/100 av brotsch-⌀ (t.ex. 20 mm ⌀ = 0,2 mm).

Användningsdata:

Brotschning av genomgående hål till en lätt övertolerans. Brotscharna med rakaspår kan bara användas till ej avbrutna borrhål. Förvaras med lossad justerskruv.
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen