{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 2,651 mm - 3,000 mm | |
Skärlängd Lc | 31 mm | |
Utkragningslängd L1 | 42 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
skaftstorlek □ | 2,4 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 160200 3 | |
EAN / GTIN | 4045197926456 |