{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För skruvar | M12 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 8377 | |
Tolerans nom.-⌀ | h9 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Försänkningsstegvinkel | 180 grad | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
⌀ D1 1. h9 | 13,5 mm | |
⌀ D2 2. h8 | 20 mm | |
Steghöjd L1 1. 180° | 27 mm | |
Spännspårlängd Lc | 140 mm | |
totallängd L | 238 mm | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Konisk plåtborr |
Artikkelkode | 117320 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197036384 |