{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För skruvar | M6 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h8 | |
Försänkningsstegvinkel | 180 grad | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
⌀ D1 1. h8 | 6,6 mm | |
⌀ D2 2. h8 | 11 mm | |
Steghöjd L1 1. 180° | 15 mm | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Skafttolerans | h8 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Konisk plåtborr |
Artikkelkode | 117240 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197036193 |