{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 26,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 81 mm | |
Utkragningslängd LA | 103 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 163 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 235005 26,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253219 |