Spiralborr extra långt HSS N 10X430 mm

Article no.: 116245 10X430
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
19 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 1869
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 10 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 1869
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Spiralvinkel 38 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 280 mm
Spännspårlängd Lc 295 mm
totallängd L 430 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 116245 10X430
EAN / GTIN 4045197746054

Användningstabell

Aluminium, plast
N
50
Alu (kortspånig)
N
32
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
21
Stål < 900 N/mm²
P
18
Stål < 1100 N/mm²
P
5
GG(G)
K
18
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med exakt it spetsslipning.
Förångad högkapacitetsborr för borrning av extra djupa hål. Det är mycket viktigt att spånbehållaren töms ofta.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Passande NC-förborrar nr 112103, 112110 och 112160 med 120° spetsvinkel för ökad processäkerhet
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
    ⌀ DC h8 × totallängd L (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen