Utförande:
Sammansatt av spiralborrar DIN 338.
Faser är nitrerade.
Extra stabil och robust tack vare
förstärkt korndiameter. Profilslipat, med hög rundgångsnoggrannhet. Exakt spetsslipning. Skaft med
3 spännytor för användning med 3-backschuck.
- Idealisk för framställning av exakta hål i plåt, rör och profiler.
- Säker förborrning utan centrering eller körning på buktiga ytor – genom det innovativa spetsförskäret.
- Sned förborrning kan göras utan problem efter att borrspetsens första steg har trängt in i materialet.
- Borrning med betydligt mindre kraftinsats än med traditionella DIN338-HSS-borrar – upp till 13 mm diameter direkt i den batteridrivna borrskruvdragaren.
- Stabil och säker formpassning i 3-backchucken.
- Universell användning inom ett brett materialspektrum inklusive plast, trä och akryl utan utrivning eller splittring.
- Inget skrammel eller fasthakning hos borren – inte heller vid tunnväggigt material.
- Gradfritt hålutlopp.
- Idealisk för urborrning av bultar och nitar.
Anmärkning:
⌀ 1 - 3,5 mm: Borr med Weldonskaft, utan medbringarytor.