HM-borr 180° cylindriskt skaft DIN 6535 HA 180° TiAlN 4 mm GARANT

Article no.: 122506
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
84 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Utförande: 3×D
  • Spetsvinkel: 180
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Borranvändning: konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver snedställd borrstart

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Speciell skärfas för framställning av hål med 180° hålbotten. Små radialkrafter även vid centreringsborrning i ytor med lutning upp till 45°. Spånspårsgeometri för optimal spånavgång. Med fyra styrlister för stabilisering av borret i hålet.

Fördel:

180° spetsvinkel möjliggör borrning och planförsänkning i samma arbetsmoment.

Rekommendation:

Följande är absolut nödvändigt för en processäker användning av HM-borr 180°:
  • vid borrning på jämna ytor måste ett pilothål 1×D tas upp med pilotborr nr 122736.
  • Vid centreringsborrning i lutande ytor upp till 15°: Sänk matningen f till 50 %, upp till 30°: Sänk matningen f till 40 % och upp till 45°: Sänk matningen f till 25 % av det angivna värdet. Efter centreringsborrning kan normala matningsvärden användas.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 122506 + 129100HB.
Form HE: Beställs med nr 122506 + 129100HE.
180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.
Lämpar sig inte för att åstadkomma försänkningar för skruvar med cylindriskt huvud enligt DIN974-1.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen