Izvedba:
Posebna geometrija vrha za bušenje rupa s ravnim dnom od 180°. Mala radijalna sila i kod bušenja rupa na ukošenim površinama do 45°. Geometrija žljebova za izvrsno odvođenje odvojenih čestica. S 4 vodeće faze za stabilizaciju svrdla u rupi.
Prednost:
Kut vrha od 180° omogućuje bušenje i upuštanje u jednoj operaciji.
Preporuka:
Svakako je obavezno za sigurnu primjenu VHM svrdla od 180°:
- kod bušenja ravnih površina izrada pilotne rupe 1xD s pilotnim svrdlom br. 122736.
- kod bušenja kosih površina do 15° potrebno je: posmak f smanjiti na 50 %, do 30° potrebno je: posmak f smanjiti na 40 %, a kod maksimalno 45°: posmak f smanjiti 25 % zadane vrijednosti. Nakon početka bušenja moguće je postaviti uobičajenu vrijednost posmaka.
Napomena:
Duljina spirale L
C = L
2 + 1,5 × D
C.
Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Izvedba
HB: naručuje se s
br. 122506 + 129100HB .
Izvedba
HE: naručuje se s
br. 122506 + 129100HE.
VHM svrdlo od 180° za obradu aluminija dostupno na zahtjev.
Nije prikladno za stvaranje upuštanja u vijcima s cilindričnom glavom prema DIN974-1.