{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 16 | |
Sort | HB7525 | |
Skärmaterial | VHM | |
X | 4,75 mm | |
Y | 1,4 mm | |
z | 4,4 mm | |
radie R | 3 mm | |
S | 3,97 mm | |
L | 11,11 mm | |
Produktslag | Vändskär för borrning |
Artikkelkode | 231525 16/3 |