{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | R | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Försänkningsvinkel med radie | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 6,3 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 100 − 150 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
totallängd L | 71 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikkelkode | 111350 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197000699 | |
Manufacturer number | 111350 6,3 |