{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M10 | |
Beläggning | DLC | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | ja | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftfyrkant □ | 8 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 8,5 mm | |
Gäng-⌀ | 10 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för synkron bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | gul | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 25 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 134285 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197649317 |