{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | 2-56 UNC | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,453 mm | |
Varvper tum | 56 | |
Gäng-⌀ | 2,18 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 1,85 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 6,54 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 133355 2-56 |