{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | G1/8 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Skärfasform | C; D | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3xD vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,907 mm | |
Varvper tum | 28 | |
Gäng-⌀ | 9,73 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 8,8 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtappar | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 29,19 mm | |
Produktslag | Gängtappar |
Artikkelkode | 130660 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4067263036203 | |
Manufacturer number | 130660 G1/8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Handgängtappsats, obelagd, G: G1/8
on request
På lager
172 styck i lager
NOK 324,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
128 styck i lager
NOK 461,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 228,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Flankvinkel | 55 grad | 55 grad | 55 grad |
Gängtyp | G | G | G |
gänga | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
Kärnhåls-⌀ | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
Gängdjup | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm |
Användning vid håltyp | upp till 3xD vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål |