Maskin-gängtapp 8X1

Article no.: 132861 8X1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
27 styck i lager
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M8×1
Beläggning TiCN
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1 mm
totallängd L 90 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Skaftfyrkant □ 6,2 mm
Kärnhåls-⌀ 7 mm
Gäng-⌀ 8 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 5
Färgring röd
Antal skär Z 5
Gängdjup 12 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 132861 8X1
EAN / GTIN 4045197745699

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
7
Stål < 55 HRC
H
2
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Grafit
N
15
Olja
 

Beskrivelse

Utförande:

Stabilt utförande.

Rekommendation:

För mycket hårda material,TOOLOX- och HARDOX-material rekommenderar vi att kärnhålsdiametern borras 0,05 till 0,3 mm större än vad som anges i DIN-standarden (se tabell). Endast med längdkompenserande chuck − även för maskiner med synkroniserad spindeldrift.
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
    MF Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen