Maskin- gängtapp HSSE-PM ånganlöpt 5X0,5 GARANT

Article no.: 137055 5X0,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M5×0,5
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 374
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Spiralvinkel 20 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,5 mm
totallängd L 70 mm
Skaftdiameter Ds 3,5 mm
Skaftfyrkant □ 2,7 mm
Kärnhåls-⌀ 4,5 mm
Gäng-⌀ 5 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring skär
Antal skär Z 3
Gängdjup 10 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 137055 5X0,5
EAN / GTIN 4045197272331

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
P
18
Stål < 1100 N/mm²
P
9
Stål < 1400 N/mm²
P
3
Ti > 850 N/mm²
S
4
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Ytan ånganlöpt, minskad löseggsbildning.
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
    MF Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen