Maskin- gängtapp HSS/E ånganlöpt M18 GARANT

Article no.: 134250 M18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M18
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 376
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 2,5 mm
totallängd L 125 mm
Skaftdiameter Ds 14 mm
Skaftfyrkant □ 11 mm
Kärnhåls-⌀ 15,5 mm
Gäng-⌀ 18 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 4
Färgring gul
Antal skär Z 4
Gängdjup 54 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 134250 M18
EAN / GTIN 4045197075185

Användningstabell

Aluminium, plast
N
13
Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Ytan ånganlöpt. Minskad löseggsbildning.
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
    M Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen